NEWラックワイプ 仕上げ拭き用ハンディタイプ

NEWラックワイプ 仕上げ拭き用ハンディタイプ - 旭化成
(1件のレビュー)

拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。
変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。
界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。

用途
機械・OA機器等のメンテナンス・整備。
事務所・作業場・倉庫等の簡易清掃。
ホワイトトラスコ品番321-5253種別ハンディタイプ区分新品質量(g)246タイプパウチタイプシートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8.2生地の種類ウェットワイパー内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37152841WU-1002P
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152841
2019-11-15
用途: 展示品の仕上げ
製造業

展示品を拭いて綺麗な状態を保つのに使用しています。
拭き残りもなくいい商品です。
価格は高いような気もしますが質を考えればそんなものかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする