イノアック
保冷剤 板状容器タイプ
繰り返し使用可能で経済的です。
形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
耐久性に優れた容器タイプです。
用途
生鮮食品の宅配。
牛乳、乳製品の宅配。
繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
材質
容器:ポリエチレン(PE)
中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37154241
CAH-351
187×80
30
350
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
37154257
CAH-500
195×140
25
520
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
37154266
CAH-800
235×142
30
850
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
37154232
CAH-1000
210×200
33
1000
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください