テープカッター
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
材質
本体:スチール
刃:焼入鋼(SK-5)
仕様3インチ(76mm)紙管用
適合OPP・クロステープ・クラフトテープ
トラスコ品番301-2638
質量(g)225
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×155×74
適合テープ外径(Φmm)(最大)123
最大テープ幅(mm)50
内容量1個
刃:焼入鋼(SK-5)
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37311854 | TEX-226 | 06846061 | - |
|
テープカッター スチール製 | モノタロウ | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |