マグネットベース用フレキシブル主柱

マグネットベース用フレキシブル主柱 TRUSCO
(1件のレビュー)

トラスコ品番287-9956 適合機種TMF-80 全長(mm)340 質量(g)330 支柱径(Φmm)16 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37313385 TMF-80A
6,370
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37313385
2012-09-06
用途:
ダイヤルゲージ支柱

ミツトヨのダイヤルゲージと併せて使用。ロックしてもグラグラして使えない。

MonotaROからの回答

この商品のロックのやり方ですが、ロックされていない状態で、上部のアジャスターを締めその上にある締付ナットを締め、固定した状態で下部のロックレバーを押し上げてください。
この方法でロックして頂いてもグラグラするようでしたら不良品の可能性がございます。お手数で申し訳ありませんが、別途お問合せ窓口にご連絡
ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする