ESDスリッパ

ESDスリッパ - アズワン

機能的デザインで疲労を防止します。
抗菌表材を使用しています。

仕様
静電気帯電防止性能(JIS T 8103相当)
種類
クリーンシューズ
表面抵抗値(Ω)
106-8
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370692861-7164-01ブラックLL
オープン
取扱い終了
370693041-7164-03ホワイトLL
オープン
取扱い終了
370693221-4757-01ブラックL
オープン
取扱い終了
370693471-4757-05ホワイトL
オープン
取扱い終了
370693651-4757-03ブラックM
オープン
取扱い終了
370693831-4757-07ホワイトM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする