ノサックス 厨房靴 グリップキング 先芯入 黒 GKS-B 27cm

ノサックス 厨房靴 グリップキング 先芯入 黒 GKS-B 27cm - ノサックス

三角形を互い違いに配置した独特のソールパターンと特殊配合ゴムを使用することで抜群の滑りにくさを実現。
アッパー部は耐久性に優れた人工皮革
厚底EVAミッドソールとカップインソールでクッション性が良く、長時間でも疲れにくい。
厚いラバー靴底で耐摩耗性もアップ
抗菌・防臭・抗カビ仕様でいつも清潔
つま先部には樹脂製先芯入り
かかと部に反射材付き。暗所での視認性アップで安心

材質
甲被:人工皮革+メッシュ裏生地、表底:ラバー+EVA、先芯:樹脂先芯
色
黒
外寸法(mm)
幅:EEE
内寸法(cm)
27
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04849919GKS-B
¥9,500
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする