曜日別特売

制電スーパーセフティシューズ

制電スーパーセフティシューズ - ジーベック制電スーパーセフティシューズ - ジーベック

超軽量タイプです。
耐油性ゴム底。
踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。

ネイビー足幅4E形状ローカット質量(g)720種類静電セーフティーシューズ電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時)耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3707238485111-240296-004424
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707240285111-245296-005224.5
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707242785111-250296-006125
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707244585111-255296-007925.5
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707246385111-260296-008726
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707248185111-265296-009526.5
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707250685111-270296-010927
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
3707252485111-280296-011728
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/661/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする