3M 使い捨て式防じんマスク DL3 排気弁付き
オイルミストが存在する環境下でも99.9%以上の粒子捕集効率を誇ります。
99.9%以上の捕集効率を誇る高性能防じんマスクです。
調整可能なしめひもとフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安定性を高めました。
3M特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています。
用途医薬品研究や製造、各種ラボラトリー。
仕様国家検定 DL3 合格品(第TM286号)、頭掛けタイプ
トラスコ品番324-6671
入数(枚)5
吸気抵抗(Pa)150以下
粒子捕集効率(%)99.9以上
使用限度時間(h)23
質量(g/枚)36
内容量1箱(5枚)
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37081116 | 8293-DL3 | 33165002 | 8293-DL3 |
|
使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 | 3M(スリーエム) | 1箱(5枚) | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-03-22