防災面 (ヘルメット取付タイプ) FSH-801

防災面 (ヘルメット取付タイプ) FSH-801 理研オプテック

耐衝撃性に優れたレンズを採用し安全性が高くなっています。
上下上げ下げテスト6000回の耐久テストをクリアしています。

用途
グラインダー作業。
草刈り作業。
形状ヘルメット取付型防災面 機能耐衝撃性 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番337-0470 質量(g)130 レンズ色クリア 加工傷付防止加工 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 装着方法ヘルメット取付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37082394 FSH-801 PC AR
5,500
4,998
5,498 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする