防水デジタルアナログ特定小電カトランシーバー 47CH
従来のアナログモードと秘話性が高いデジタルモードのどちらも送受信が可能です。
頑丈なポリカーボネート製ボディーです。
デジタルモードでは50万通りのデジタルコードが設定でき秘話性に優れています。
種類特定小電力トランシーバー
仕様防水機能付
トラスコ品番326-8462
長さ(mm)(アンテナ)160
色ブラック
質量(g)120
出力10mW
電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
チャンネル数交互通話/20チャンネル、中継電話/27チャンネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×28×98
通信距離約200m(市街地)、約1~2km(郊外)
内容量1個
トランシーバー の新着商品
