ABC粉末消火器
さびに強い底部樹脂加工です。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、点検が必要かひと目で分かります。
用途普通火災・油火災・電気火災。
仕様ガス加圧式、ストップ機能付
トラスコ品番320-9989
種別ガス加圧式
質量(kg)9.9
高さ(mm)537
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約22秒
放射距離3~6m
耐用年数(年)8
薬剤量(kg)6
内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10