耐電用筋入コスモスマット6t
筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
厚さ(mm)6
仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、B山形状
トラスコ品番467-6491
質量(kg)9.8
長さ(m)1
幅(m)1
試験電圧(V/1分)20000V
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14