曜日別特売

高圧ポリフロシキ

高圧ポリフロシキ - 渡部工業高圧ポリフロシキ - 渡部工業高圧ポリフロシキ - 渡部工業
(1件のレビュー)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。

用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V内容量1枚
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37445563310429-94857000.850.9
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
37445572312429-949310001.251.0
19,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37445572
2023-02-27
用途: 高圧耐電圧試験
野澤電気管理事務所サービス業

過去にも使っていたので、高圧電気作業の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする