TRUSCO
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) アイフックタイプ
用途
荷くずれ防止
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37316772
GX25S-300R
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
3
0.35
4.5
4.85
300
-
¥
9,060
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
37316797
GX38S-600R
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
38
3
1
4.5
5.5
600
-
¥
16,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください