IC型スタンド

IC型スタンド - セントラルコンベヤー
高さ調整範囲(mm)80内容量1脚
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37447961IC-400-30460-65583.5(作業面)412~492300
7,100
取扱い終了
37447977IC-400-40460-65663.7(作業面)412~492400
7,200
取扱い終了
37447986IC-400-50460-65743.9(作業面)412~492500
7,300
取扱い終了
37447995IC-400-60460-65824.1(作業面)412~492600
7,400
取扱い終了
37448004IC-500-30460-65913.9(作業面)512~592300
7,500
取扱い終了
37448013IC-500-40460-66044.1(作業面)512~592400
7,600
取扱い終了
37448022IC-500-50460-66124.3(作業面)512~592500
7,700
取扱い終了
37448031IC-500-60460-66214.5(作業面)512~592600
7,800
取扱い終了
37448047IC-600-30460-66394.3(作業面)612~692300
8,400
取扱い終了
37448056IC-600-40460-66474.5(作業面)612~692400
8,500
取扱い終了
37448065IC-600-50460-66554.7(作業面)612~692500
8,700
取扱い終了
37448074IC-600-60460-66634.9(作業面)612~692600
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする