TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途
小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
18
幅(mm)
(ホイール)20
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
内容量
1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457472
V-1820UP-20-1000
20
¥
3,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457481
V-1820UP-25-1000
25
¥
3,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください