TRUSCO
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。
3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途
金型搬送等の重量物の搬送に。
専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
32
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)25
材質(フレーム)
スチール
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)90
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457506
V-3225S-40-1000
40
¥26,670
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457515
V-3225S-60-1000
60
¥19,660
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457497
V-3225S-100-1000
100
¥13,550
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください