TRUSCO
ピックラック用ホイルコンベヤ
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途
基盤等を収納するラックや台車等に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
表面抵抗値(Ω)
10
5
~10
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457524
V-3620UD-40-1000
40
¥4,310
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457533
V-3620UD-50-1000
50
¥3,690
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください