TRUSCO
小径プレスホイールコンベヤ
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。
小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
25.4
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)9
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
内容量
1個
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457646
V2509P-30-1000
30
¥
9,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457655
V2509P-35-1000
35
¥
8,710
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください