MPX-900N-2-THB MP樹脂台車省音  箱付 TRUSCO 37318687

MP樹脂台車省音 箱付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37318687 品番MPX-900N-2-THB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。

仕様取っ手付、三ツ折りフタ付 トラスコ品番303-1152 材質樹脂 質量(kg)18.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)918×618×235 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 適合品番MP-900BIKN、MP-900BIKL ハンドル高さ(mm)898 騒音値(dB)43 箱寸法(mm)(幅×奥行×高さ)770×600×600 組立時間1人30分 騒音対策あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする