TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの 物品棚/収納用品 TRUSCOの 軽・中量棚 軽中量棚TLA型用追加棚板セット(自在棚受け付) 軽中量棚TLA型用追加棚板セット(自在棚受け付) 注文コード 色オイスターホワイト 均等荷重(kg)150/段 仕切り取付け可 内容量1セット 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TLA-3KS TLA-3LS TLA-4KS TLA-4SS トラスコ品番 選択解除 463-6104463-6121463-6201463-6244 質量(kg) 選択解除 357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 882×291×32882×591×321182×291×321182×441×32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37459703 TLA-3KS 463-6104 3 882×291×32 ¥2,650 取扱い終了 37459721 TLA-3LS 463-6121 7 882×591×32 ¥4,470 取扱い終了 37459642 TLA-4KS 463-6201 5 1182×291×32 ¥3,740 取扱い終了 37459651 TLA-4SS 463-6244 7 1182×441×32 ¥4,570 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 中量ラック 500kg ビーム 扶桑金属工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 中量ラック 500kg 天棚受 扶桑金属工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 側面金網 エスコ 税込¥6,928~ ¥6,298~ 固定金具 75型 双福鋼器 税込¥878 ¥798 バスケットへ ボルトセット 双福鋼器 税込¥37 ¥34 バスケットへ アングル H1200 双福鋼器 税込¥438 ¥398 バスケットへ 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ 税込¥230~ ¥209~ (39) 棚板セット 150kgタイプ用 明興関包スチール 税込¥4,838~ ¥4,398~ 棚板セット 200kgタイプ用 明興関包スチール 税込¥5,058~ ¥4,598~ 回転式落下防止バー 明興関包スチール 税込¥10,558~ ¥9,598~ スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 税込¥10,338~ ¥9,398~ スマートラック NSTROSR 3段 キタジマ 税込¥8,798~ ¥7,998~ スマートラック NSTROSR 6段 キタジマ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (13) スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 税込¥10,998 ¥9,998 TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 税込¥36,278~ ¥32,980~ 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 軽中量ボルトレスラック 200kg 連結 明興関包スチール 税込¥20,878~ ¥18,980~ 軽中量ボルトレスラック 150kg 単体 明興関包スチール 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品軽・中量棚軽・中量棚用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります 軽・中量棚本体(単体) 軽・中量棚本体(連結) 軽・中量棚専用棚 軽・中量棚用オプション シェアする マイページ 最近見た商品