作業台補助テーブルワゴン

作業台補助テーブルワゴン TRUSCO 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。

用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 仕様組立式 トラスコ品番301-2727 質量(kg)19 ピッチ(mm)175(中間棚板調整ピッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900 ストッパーあり(×2) 最大積載量(kg/台)100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37461173 WHT-4560H 3 天板100、棚板20 なし 40(こぼれ止め) 75 自在×4
73,800
62,980
69,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする