工具顕微鏡

工具顕微鏡 Mitutoyo(ミツトヨ)

現場を選ばない工具顕微鏡の小型汎用機です。
接眼レンズ真横のバーニア目盛で角度測定が簡単です。
小型でも最高高さ115mmを実現しました。

仕様マイクロメーターヘッド装備・角度目盛付 電源AC100、110、120、220、230、240V 総合倍率標準30倍(接眼15倍、対物2倍) 作動距離(mm)67 照明(反射)24V2Wハロゲン球、(透過)24V2Wハロゲン球 視野13mm(視野数) 鏡体機能単眼(附視角30°) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
測定範囲(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワーク観察可能高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37451872 TM-505R 14 50×50 328×470×462 115
403,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37451897 TM-510R 15 100×50 398×470×462 107
577,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする