曜日別特売

OA機器用延長コード

OA機器用延長コード - 正和電工
(1件のレビュー)

アース端子付3m延長タイプです。
延長コードセット法認可適合品です。

プラグ形状3Pコンセント形状3Pアイボリートラスコ品番001-7116質量(g)210定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応コンセント個数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37177122T-OA3アース端子付
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37177122
2020-03-05
用途: 機材配置の見直し
その他業種

2ミリ平方メートルのケーブルの15A延長ケーブルで満足です。昔は意識しなかったのですが、電圧降下のトラブルは、実際有ります。気がついて無い人も多いと思います。自作しようと思いましたが、既製品で便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする