スケジュールボード

スケジュールボード TRUSCO
(1件のレビュー)

特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。

横(mm)370 縦(mm)600 仕様青文字印刷入り、マグネット対応 質量(kg)0.49 適合品番 枠の色 板面(縦×横)(mm)600×370 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37325242 TWM-DY 299-7339
8,100
 
 
取扱い終了
37325233 TWM-M 299-7321
8,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37325233
2018-06-27
用途:
ある職種のひとだけのスケジュール管理表
建設業・工事業

早々の入荷に感謝しております。ホワイトボードに貼れるところが重宝しております。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする