TRUSCO
エコロジークロス掲示板
(1件のレビュー)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
枠の色
シルバー
厚さ(mm)
22
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
板面(縦×横)(mm)
適合品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465267
KE-23SGM
グリーン
600×900
‐
4
¥
22,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37465276
KE-34SGM
グリーン
900×1200
‐
8
¥
37,830
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37465242
KE-23SBM
ベージュ
600×900
‐
4
¥
22,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465251
KE-34SBM
ベージュ
900×1200
‐
8
¥
37,830
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41181481
KE-36SBM
(板面)ベージュ
900×1800
-
12
¥
51,870
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません