曜日別特売

折りたたみ会議用テーブル(下棚付)

折りたたみ会議用テーブル(下棚付) - TRUSCO折りたたみ会議用テーブル(下棚付) - TRUSCO折りたたみ会議用テーブル(下棚付) - TRUSCO折りたたみ会議用テーブル(下棚付) - TRUSCO折りたたみ会議用テーブル(下棚付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

メラミン化粧板共巻きの天板です。
折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。

仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付高さ(mm)700構造フラッシュ構造キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
373256171245チーク1200×450×70011.51200×450×90
29,810
22,980
25,278(税込)
当日出荷
特別運賃
37325626945チーク900×450×7009900×450×90
28,780
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
374656531260チーク1200×600×70013.51200×600×90
37,250
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465662960チーク900×600×70011900×600×90
37,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37325626
2016-03-31
用途: 作業用

側面の化粧板がはがれやすい。頻繁に移動させるのでラバー巻きタイプなどのバリエーションがあるとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする