TRUSCO TRUSCOの オフィス家具 TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー TRUSCOの 書庫 フォルダーラック用仕切板13枚ネオグレ フォルダーラック用仕切板13枚ネオグレ 注文コード 37466064 ガタつきの少ない仕切り板です。 トラスコ品番510-6401 厚さ(mm)1 寸法(奥行D×高さH)(mm)325×220 質量(kg/枚)0.3 入数1セット(13枚入) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FR-1S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37466064 FR-1S ¥10,100 ¥7,898 ¥7,898 ¥8,688 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 書庫オプションパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オープン書庫棚板4枚880×400×1860 TRUSCO 税込¥53,878~ ¥48,980~ 落下防止バー ナイキ 税込¥4,838~ ¥4,398~ スライドボード ナイキ 税込¥49,478~ ¥44,980~ スライドボード(鍵付) ナイキ 税込¥208,780~ ¥189,800~ スペーサー ナイキ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ベースプレート(金具仕様) RAL型用、RAH型用 ナイキ 税込¥571 ¥519 バスケットへ ベースプレート(金具仕様) RFM型用 ナイキ 税込¥494 ¥449 バスケットへ ベースプレート(金具仕様) NMK型用 ナイキ 税込¥340 ¥309 バスケットへ 可動仕切り RAL型用、RAH型用 奥行481【mm】用 ナイキ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 可動仕切り RAL型用、RAH型用 奥行581【mm】用 ナイキ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 可動仕切り RAL型用、RAH型用 奥行731【mm】用 ナイキ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 可動仕切り RAL型用、RAH型用 奥行931【mm】用 ナイキ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 可動仕切り NMK型用 ナイキ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 回転式落下防止バー ナイキ 税込¥9,128~ ¥8,298~ 感震式落下防止バー NTM型用 ナイキ 税込¥10,998 ¥9,998 ベース(プランターボックス用 ナイキ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ベース ナイキ 税込¥10,998~ ¥9,998~ ダブルベース ナイキ 税込¥10,888~ ¥9,898~ 天板(20mm厚) ナイキ 税込¥12,078~ ¥10,980~ 天板(薄型スチールタイプ) ナイキ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具書庫・金庫・ロッカー書庫書庫オプションパーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「書庫」にはこんなカテゴリがあります 引き違い書庫 片開き書庫 両開き書庫 オープンタイプ書庫 その他書庫 書庫オプションパーツ ファイリングキャビネット マップケース フロアーケース アレンジャーキャビネット シェアする マイページ 最近見た商品