GM80PHEPAクラス100クリーンルームクリーナー(乾式)グレーチング床対応
4段階フィルトレーションシステムを採用しています。
粗いものから細かい粉じんまで効率良く捕集します。最終段階のフィルターにHEPAフィルター(0.3μmの粉じん捕集率99.995%)を採用しています。
密閉精度に優れ粉じんのリークがありません。
車輪が大きいため、クリーンルーム内のグレーチングの凹凸に適しています。排気エア風速が1.5m/sec以下で室内乱流の心配がありません。
仕様HEPAフィルター、ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応、乾式
トラスコ品番464-1396
質量(kg)6.5
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×527
集塵容量(L)9
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2.0
最大真空圧(kPa)18.0
内容量1台
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37455345 | GM80P HEPA | 26287976 | 107418496H |
|
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 | ニルフィスク | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |