曜日別特売

ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン

ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン - 潤工社ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン - 潤工社
(1件のレビュー)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法P(mm)1形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36845584PNF-4X2.5PT1/8-BS15(最大パネル厚)411081414101.541/8
552
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845593PNF-6X4PT1/4-BS15(最大パネル厚)4314101714123.061/4
587
489
538(税込)
当日出荷
36845602PNF-8X5PT1/4-BS16(最大パネル厚)4514121717144.081/4
713
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845611PNF-8X6PT1/4-BS16(最大パネル厚)4514121717145.081/4
713
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845636PNF-10X7.5PT3/8-BS17(最大パネル厚)4815152219176.5103/8
1,035
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
36845645PNF-12X8PT3/8-BS18(最大パネル厚)4915172222197.0123/8
1,104
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845654PNF-12X9PT3/8-BS18(最大パネル厚)4915172222198.0123/8
1,104
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845627PNF-10X6.5PT3/8-BS17(最大パネル厚)4815152219175.5103/8
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845593
2016-06-13
用途: ニップルの取り出しに。
大倉建材

使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする