曜日別特売

SA 支持台

SA 支持台 - NB(日本ベアリング)SA 支持台 - NB(日本ベアリング)

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
軸径(Φmm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476801SA10-200-2001020018
6,7505,998
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
37476817SA10-300-3001030018
9,1107,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476826SA10-400-4001040018
11,4609,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
37476835SA10-500-5001050018
14,09012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476844SA10-600-6001060018
16,13014,980
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
37476853SA13-200-2001320021
5,9705,298
5,298
5,828(税込)
36日以内出荷
返品不可
37476862SA13-300-3001330021
8,0506,998
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
37476871SA13-400-4001340021
10,1408,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476887SA13-500-5001350021
12,47010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476896SA13-600-6001360021
14,26012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476905SA16-200-2001620025
5,1904,598
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
37476914SA16-300-3001630025
7,0106,198
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
37476923SA16-400-4001640025
8,8207,798
7,798
8,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
37476932SA16-500-5001650025
10,8409,598
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
37476941SA16-600-6001660025
12,40010,980
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
37476957SA20-200-2002020027
5,1904,598
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
37476966SA20-300-3002030027
7,0106,198
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
37476975SA20-400-4002040027
8,8207,798
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
37476984SA20-500-5002050027
10,8409,598
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
37476993SA20-600-6002060027
12,40010,980
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
37477002SA25-200-2002520033
6,2305,498
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
37477011SA25-300-3002530033
8,4007,398
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
37477027SA25-400-4002540033
10,5709,298
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
37477036SA25-500-5002550033
13,01011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477045SA25-600-6002560033
14,88013,980
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
37477054SA30-200-2003020037
7,4706,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477063SA30-300-3003030037
10,0908,898
8,898
9,788(税込)
46日以内出荷
返品不可
37477072SA30-400-4003040037
12,69011,980
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
37477081SA30-500-5003050037
15,61013,980
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
37477097SA30-600-6003060037
17,85015,980
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
37477106SA35-200-2003520043
8,3207,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477115SA35-300-3003530043
11,3309,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477124SA35-400-4003540043
13,38011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477133SA35-500-5003550043
16,45014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477142SA35-600-6003560043
20,23017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477151SA40-200-2004020048
9,5808,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477167SA40-300-3004030048
13,39011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477176SA40-400-4004040048
15,82013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477185SA40-500-5004050048
19,31017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477194SA40-600-6004060048
23,75019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477203SA50-200-2005020062
12,45010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477212SA50-300-3005030062
17,41015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477221SA50-400-4005040062
20,56018,980
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
37477237SA50-500-5005050062
25,09022,980
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
37477246SA50-600-6005060062
30,88027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12173920SA30-200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2003020037
6,6204,890
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする