ペアコイル

ペアコイル ノーブランド
(1件のレビュー)

銅管はJIS H 3300 C-1220T規格品で軟質タイプのため、自由に曲げ加工や切断が可能です。保温材はJIS H 9511 PE-C-P2 の性能を満足する30倍発泡ポリエチレン(耐熱120℃)を使用しています。保温材には使用後の残りメーター数がすぐにわかるように1m毎に残数表示を印字しています。

仕様残量表示付 長さ(m)20 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8 内容量1巻(20m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37559401 MB-2320
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37559401
2012-06-14
用途:
空調機器設置の作業

今回は2巻購入したが、国内OEM商品であるようだ。
フレア加工もしやすい銅管の硬さで商品には大変満足している。
チラシ特価で、約10%安く買えもっと早く試してみればよかった。
同業者にも紹介してみようと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする