曜日別特売

カプリコン MWSシリーズ

カプリコン MWSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1種類スリットタイプ内容量1個
全106種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37503645MWS-8-2-281.7-3.422100.178000
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503654MWS-8-3-381.7-3.433100.178000
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503663MWS-12-4-4122.5-5.244140.452000
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37503672MWS-12-4-5122.5-5.245140.452000
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503681MWS-12-4.5-5122.5-5.24.55140.452000
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503697MWS-12-5-5122.5-5.255140.452000
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503706MWS-16-4.5-5163-6.84.55180.539000
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503715MWS-16-5-5163-6.855180.539000
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503724MWS-16-5-6163-6.856180.539000
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503733MWS-16-6-6163-6.866180.539000
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503742MWS-20-5-6203-7.655620131000
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503751MWS-20-5-8203-7.655820131000
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37503767MWS-20-6-6203-7.656620131000
2,360
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
37503776MWS-20-6-8203-7.656820131000
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503785MWS-20-8-8203-7.658820131000
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37503794MWS-25-5-6254-9.65625225000
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503803MWS-25-6-6254-9.66625225000
2,710
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
37503812MWS-25-6-8254-9.66825225000
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503821MWS-25-8-8254-9.68825225000
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503837MWS-25-8-10254-9.681025225000
2,710
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
37503846MWS-25-10-10254-9.6101025225000
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503855MWS-32-8-8326-12.68832419000
3,310
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503864MWS-32-8-10326-12.681032419000
3,310
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
37503873MWS-32-10-10326-12.6101032419000
3,310
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503882MWS-32-10-12326-12.6101232419000
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
37503891MWS-32-12-12326-12.6121232419000
3,310
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37503907MWS-32-12-14326-12.6121432419000
3,310
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503916MWS-12C-4-4122.645.244140.452000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503925MWS-12C-4-5122.645.245140.452000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503934MWS-12C-4.5-5122.645.24.55140.452000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503943MWS-12C-5-5122.645.255140.452000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503952MWS-16C-4.5-5163.456.84.55180.539000
2,620
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
37503961MWS-16C-5-5163.456.855180.539000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503977MWS-16C-5-6163.456.856180.539000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503986MWS-16C-6-6163.456.866180.539000
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37503995MWS-20C-5-6203.86.57.655620131000
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504004MWS-20C-5-8203.86.57.655820131000
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37504013MWS-20C-6-6203.86.57.656620131000
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504022MWS-20C-6-8203.86.57.656820131000
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504031MWS-20C-8-8203.86.57.658820131000
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504047MWS-25C-5-6254.899.65625225000
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504056MWS-25C-6-6254.899.66625225000
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504065MWS-25C-6-8254.899.66825225000
3,300
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
37504074MWS-25C-6-10254.899.661025225000
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504083MWS-25C-8-8254.899.68825225000
3,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
37504092MWS-25C-8-10254.899.681025225000
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504101MWS-25C-10-10254.899.6101025225000
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504117MWS-32C-8-8326.31112.68832419000
4,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504126MWS-32C-8-10326.31112.681032419000
4,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504135MWS-32C-10-10326.31112.6101032419000
4,080
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする