カプリコン MDWシリーズ

カプリコン MDWシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5内容量1個
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37504713MDW-19C-4-5198.52.56.5845270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504722MDW-19C-4-6198.52.56.5846270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504731MDW-19C-4-7198.52.56.5847270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504747MDW-19C-4-8198.52.56.5848270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504756MDW-19C-5-5198.52.56.5855270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504801MDW-19C-6-7198.52.56.5867270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504817MDW-19C-6-8198.52.56.5868270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37504844MDW-19C-8-8198.52.56.5888270.7330000.12
4,860
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
37505045MDW-25C-9-102512.53.5910910311250000.12
5,590
5,588
6,147(税込)
4日以内出荷
返品不可
37505054MDW-25C-9-112512.53.5910911311250000.12
5,590
5,588
6,147(税込)
4日以内出荷
返品不可
37505063MDW-25C-9-122512.53.5910912311250000.12
5,590
5,588
6,147(税込)
4日以内出荷
返品不可
37504704MDW-19C-4×4198.52.56.5844270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504765MDW-19C-5×6198.52.56.5856270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504774MDW-19C-5×7198.52.56.5857270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504783MDW-19C-5×8198.52.56.5858270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504792MDW-19C-6×6198.52.56.5866270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504826MDW-19C-7×7198.52.56.5877270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504835MDW-19C-7×8198.52.56.5878270.7330000.12
4,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504853MDW-25C-6×62512.53.591066311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504862MDW-25C-6×6.352512.53.591066.35311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504871MDW-25C-6×82512.53.591068311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504887MDW-25C-6×92512.53.591069311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504896MDW-25C-6×102512.53.5910610311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504905MDW-25C-6×112512.53.5910611311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504914MDW-25C-6×122512.53.5910612311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504923MDW-25C-6.35×6.352512.53.59106.356.35311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504932MDW-25C-6.35×82512.53.59106.358311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504941MDW-25C-6.35×92512.53.59106.359311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504957MDW-25C-6.35×102512.53.59106.3510311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504966MDW-25C-6.35×112512.53.59106.3511311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504975MDW-25C-6.35×122512.53.59106.3512311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504984MDW-25C-8×82512.53.591088311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37504993MDW-25C-8×92512.53.591089311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505002MDW-25C-8×102512.53.5910810311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505011MDW-25C-8×112512.53.5910811311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505027MDW-25C-8×122512.53.5910812311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505036MDW-25C-9×92512.53.591099311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505072MDW-25C-10×102512.53.59101010311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505081MDW-25C-10×112512.53.59101011311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505097MDW-25C-10×122512.53.59101012311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505106MDW-25C-11×112512.53.59101111311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505115MDW-25C-11×122512.53.59101112311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505124MDW-25C-12×122512.53.59101212311250000.12
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505133MDW-32C-8×832164111288402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505142MDW-32C-8×10321641112810402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505151MDW-32C-8×11321641112811402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505167MDW-32C-8×12321641112812402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505176MDW-32C-8×14321641112814402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505185MDW-32C-8×15321641112815402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37505194MDW-32C-10×103216411121010402.5190000.15
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37504704MDW-19C-4×407220193MDW-19C-4-4MDW-19C-4×4 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220193カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504765MDW-19C-5×607220123MDW-19C-5-6MDW-19C-5×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220123カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504774MDW-19C-5×707220132MDW-19C-5-7MDW-19C-5×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220132カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504783MDW-19C-5×807220141MDW-19C-5-8MDW-19C-5×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220141カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504792MDW-19C-6×607220157MDW-19C-6-6MDW-19C-6×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220157カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504826MDW-19C-7×707220166MDW-19C-7-7MDW-19C-7×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220166カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504835MDW-19C-7×807220175MDW-19C-7-8MDW-19C-7×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220175カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
37504853MDW-25C-6×607220342MDW-25C-6-6MDW-25C-6×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220342カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504862MDW-25C-6×6.3507220351MDW-25C-6-6.35MDW-25C-6×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220351カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504871MDW-25C-6×807220367MDW-25C-6-8MDW-25C-6×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220367カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504887MDW-25C-6×907220412MDW-25C-6-9MDW-25C-6×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220412カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504896MDW-25C-6×1007220263MDW-25C-6-10MDW-25C-6×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220263カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504905MDW-25C-6×1107220272MDW-25C-6-11MDW-25C-6×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220272カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504914MDW-25C-6×1207220281MDW-25C-6-12MDW-25C-6×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220281カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504923MDW-25C-6.35×6.3507220324MDW-25C-6.35-6.35MDW-25C-6.35×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220324カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504932MDW-25C-6.35×807220333MDW-25C-6.35-8MDW-25C-6.35×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220333カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504941MDW-25C-6.35×907220421MDW-25C-6.35-9MDW-25C-6.35×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220421カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504957MDW-25C-6.35×1007220297MDW-25C-6.35-10MDW-25C-6.35×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220297カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504966MDW-25C-6.35×1107220306MDW-25C-6.35-11MDW-25C-6.35×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220306カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504975MDW-25C-6.35×1207220315MDW-25C-6.35-12MDW-25C-6.35×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220315カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504984MDW-25C-8×807220403MDW-25C-8-8MDW-25C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220403カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37504993MDW-25C-8×907220437MDW-25C-8-9MDW-25C-8×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220437カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505002MDW-25C-8×1007220376MDW-25C-8-10MDW-25C-8×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220376カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505011MDW-25C-8×1107220385MDW-25C-8-11MDW-25C-8×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220385カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505027MDW-25C-8×1207220394MDW-25C-8-12MDW-25C-8×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220394カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505036MDW-25C-9×907220446MDW-25C-9-9MDW-25C-9×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220446カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505072MDW-25C-10×1007220202MDW-25C-10-10MDW-25C-10×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220202カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505081MDW-25C-10×1107220211MDW-25C-10-11MDW-25C-10×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220211カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505097MDW-25C-10×1207220227MDW-25C-10-12MDW-25C-10×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220227カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505106MDW-25C-11×1107220236MDW-25C-11-11MDW-25C-11×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220236カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505115MDW-25C-11×1207220245MDW-25C-11-12MDW-25C-11×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220245カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505124MDW-25C-12×1207220254MDW-25C-12-12MDW-25C-12×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220254カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
37505133MDW-32C-8×807220656MDW-32C-8-8MDW-32C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220656カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37505142MDW-32C-8×1007220604MDW-32C-8-10MDW-32C-8×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220604カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37505151MDW-32C-8×1107220613MDW-32C-8-11MDW-32C-8×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220613カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37505167MDW-32C-8×1207220622MDW-32C-8-12MDW-32C-8×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220622カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37505176MDW-32C-8×1407220631MDW-32C-8-14MDW-32C-8×14 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220631カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37505185MDW-32C-8×1507220647MDW-32C-8-15MDW-32C-8×15 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220647カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37505194MDW-32C-10×1007220455MDW-32C-10-10MDW-32C-10×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220455カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする