カプリコン MDSシリーズ

カプリコン MDSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.2内容量1個
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37507224MDS-19C-4-5192.56.5845200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507233MDS-19C-4-6192.56.5846200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507242MDS-19C-4-7192.56.5847200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507251MDS-19C-4-8192.56.5848200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507267MDS-19C-5-5192.56.5855200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507312MDS-19C-6-7192.56.5867200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507321MDS-19C-6-8192.56.5868200.733000
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507556MDS-25C-9-10253.591091024125000
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507565MDS-25C-9-11253.591091124125000
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507574MDS-25C-9-12253.591091224125000
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37507215MDS-19C-4×4192.56.5844200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507276MDS-19C-5×6192.56.5856200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507285MDS-19C-5×7192.56.5857200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507294MDS-19C-5×8192.56.5858200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507303MDS-19C-6×6192.56.5866200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507337MDS-19C-7×7192.56.5877200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507346MDS-19C-7×8192.56.5878200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507355MDS-19C-8×8192.56.5888200.733000
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507364MDS-25C-6×6253.59106624125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507373MDS-25C-6×6.35253.591066.3524125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507382MDS-25C-6×8253.59106824125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507391MDS-25C-6×9253.59106924125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507407MDS-25C-6×10253.591061024125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507416MDS-25C-6×11253.591061124125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507425MDS-25C-6×12253.591061224125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507434MDS-25C-6.35×6.35253.59106.356.3524125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507443MDS-25C-6.35×8253.59106.35824125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507452MDS-25C-6.35×9253.59106.35924125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507461MDS-25C-6.35×10253.59106.351024125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507477MDS-25C-6.35×11253.59106.351124125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507486MDS-25C-6.35×12253.59106.351224125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507495MDS-25C-8×8253.59108824125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507504MDS-25C-8×9253.59108924125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507513MDS-25C-8×10253.591081024125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507522MDS-25C-8×11253.591081124125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507531MDS-25C-8×12253.591081224125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507547MDS-25C-9×9253.59109924125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507583MDS-25C-10×10253.5910101024125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507592MDS-25C-10×11253.5910101124125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507601MDS-25C-10×12253.5910101224125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507617MDS-25C-11×11253.5910111124125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507626MDS-25C-11×12253.5910111224125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507635MDS-25C-12×12253.5910121224125000
4,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507644MDS-32C-8×8324111288292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507653MDS-32C-8×103241112810292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507662MDS-32C-8×113241112811292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507671MDS-32C-8×123241112812292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507687MDS-32C-8×143241112814292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507696MDS-32C-8×153241112815292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37507705MDS-32C-10×1032411121010292.519000
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37507215MDS-19C-4×407222555MDS-19C-4-4MDS-19C-4×4 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222555カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507276MDS-19C-5×607222564MDS-19C-5-6MDS-19C-5×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222564カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507285MDS-19C-5×707222573MDS-19C-5-7MDS-19C-5×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222573カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507294MDS-19C-5×807222582MDS-19C-5-8MDS-19C-5×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222582カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507303MDS-19C-6×607222591MDS-19C-6-6MDS-19C-6×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222591カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507337MDS-19C-7×707222607MDS-19C-7-7MDS-19C-7×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222607カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507346MDS-19C-7×807222616MDS-19C-7-8MDS-19C-7×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222616カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507355MDS-19C-8×807222625MDS-19C-8-8MDS-19C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222625カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37507364MDS-25C-6×607222783MDS-25C-6-6MDS-25C-6×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222783カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507373MDS-25C-6×6.3507222792MDS-25C-6-6.35MDS-25C-6×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222792カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507382MDS-25C-6×807222801MDS-25C-6-8MDS-25C-6×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222801カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507391MDS-25C-6×907222817MDS-25C-6-9MDS-25C-6×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222817カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507407MDS-25C-6×1007222695MDS-25C-6-10MDS-25C-6×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222695カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507416MDS-25C-6×1107222704MDS-25C-6-11MDS-25C-6×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222704カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507425MDS-25C-6×1207222713MDS-25C-6-12MDS-25C-6×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222713カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507434MDS-25C-6.35×6.3507222756MDS-25C-6.35-6.35MDS-25C-6.35×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222756カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507443MDS-25C-6.35×807222765MDS-25C-6.35-8MDS-25C-6.35×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222765カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507452MDS-25C-6.35×907222774MDS-25C-6.35-9MDS-25C-6.35×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222774カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507461MDS-25C-6.35×1007222722MDS-25C-6.35-10MDS-25C-6.35×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222722カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507477MDS-25C-6.35×1107222731MDS-25C-6.35-11MDS-25C-6.35×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222731カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507486MDS-25C-6.35×1207222747MDS-25C-6.35-12MDS-25C-6.35×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222747カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507495MDS-25C-8×807222853MDS-25C-8-8MDS-25C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222853カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507504MDS-25C-8×907222862MDS-25C-8-9MDS-25C-8×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222862カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507513MDS-25C-8×1007222826MDS-25C-8-10MDS-25C-8×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222826カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507522MDS-25C-8×1107222835MDS-25C-8-11MDS-25C-8×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222835カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507531MDS-25C-8×1207222844MDS-25C-8-12MDS-25C-8×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222844カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507547MDS-25C-9×907222871MDS-25C-9-9MDS-25C-9×9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222871カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507583MDS-25C-10×1007222634MDS-25C-10-10MDS-25C-10×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222634カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507592MDS-25C-10×1107222643MDS-25C-10-11MDS-25C-10×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222643カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507601MDS-25C-10×1207222652MDS-25C-10-12MDS-25C-10×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222652カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507617MDS-25C-11×1107222661MDS-25C-11-11MDS-25C-11×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222661カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507626MDS-25C-11×1207222677MDS-25C-11-12MDS-25C-11×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222677カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507635MDS-25C-12×1207222686MDS-25C-12-12MDS-25C-12×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222686カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
37507644MDS-32C-8×807223081MDS-32C-8-8MDS-32C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223081カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
37507653MDS-32C-8×1007223036MDS-32C-8-10MDS-32C-8×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223036カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
37507662MDS-32C-8×1107223045MDS-32C-8-11MDS-32C-8×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223045カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
37507671MDS-32C-8×1207223054MDS-32C-8-12MDS-32C-8×12 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223054カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
37507687MDS-32C-8×1407223063MDS-32C-8-14MDS-32C-8×14 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223063カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
37507696MDS-32C-8×1507223072MDS-32C-8-15MDS-32C-8×15 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223072カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
37507705MDS-32C-10×1007222887MDS-32C-10-10MDS-32C-10×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222887カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする