カプリコン MOSシリーズ

カプリコン MOSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37526937MOS-8-1-1842.3-4.81112.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37526946MOS-8-1-2842.3-4.81212.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37526955MOS-8-1-2.5842.3-4.812.512.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37526964MOS-8-1-3842.3-4.81312.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37526973MOS-8-2-2842.3-4.82212.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37526982MOS-8-2-2.5842.3-4.822.512.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37526991MOS-8-2-3842.3-4.82312.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527007MOS-8-3-3842.3-4.83312.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527016MOS-8-2.5-2.5842.3-4.82.52.512.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527025MOS-8-2.5-3842.3-4.82.5312.70.08780000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527052MOS-12C-3-51262.5453514.90.2520000.6
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527077MOS-12C-4-51262.5454514.90.2520000.6
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527113MOS-16C-3-51683.55735210.4390001
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527147MOS-16C-4-51683.55745210.4390001
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527156MOS-16C-4-61683.55746210.4390001
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527445MOS-32C-6.35-6.353218511106.356.3533.32.8190002
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527454MOS-32C-6.35-83218511106.35833.32.8190002
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527463MOS-32C-6.35-103218511106.351033.32.8190002
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527472MOS-32C-6.35-113218511106.351133.32.8190002
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527481MOS-32C-6.35-123218511106.351233.32.8190002
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527497MOS-32C-6.35-143218511106.351433.32.8190002
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527034MOS-12C-3×31262.5453314.90.2520000.6
2,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527043MOS-12C-3×41262.5453414.90.2520000.6
2,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527061MOS-12C-4×41262.5454414.90.2520000.6
2,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527086MOS-12C-5×51262.5455514.90.2520000.6
2,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527095MOS-16C-3×31683.55733210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527104MOS-16C-3×41683.55734210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527122MOS-16C-3×61683.55736210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527131MOS-16C-4×41683.55744210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527165MOS-16C-5×51683.55755210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527174MOS-16C-5×61683.55756210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527183MOS-16C-6×61683.55766210.4390001
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527192MOS-20C-5×520103.56.575522.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527201MOS-20C-5×620103.56.575622.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527217MOS-20C-5×6.3520103.56.5756.3522.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527226MOS-20C-5×720103.56.575722.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527235MOS-20C-5×820103.56.575822.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527244MOS-20C-6×620103.56.576622.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527253MOS-20C-6×6.3520103.56.5766.3522.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527262MOS-20C-6×720103.56.576722.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527271MOS-20C-6×820103.56.576822.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527287MOS-20C-6.35×6.3520103.56.576.356.3522.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527296MOS-20C-6.35×720103.56.576.35722.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527305MOS-20C-6.35×820103.56.576.35822.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527314MOS-20C-7×720103.56.577722.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527323MOS-20C-7×820103.56.577822.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527332MOS-20C-8×820103.56.578822.10.7310001.3
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527341MOS-25C-6.35×6.3525144986.356.3527.21.2250001.5
2,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527357MOS-25C-6.35×725144986.35727.21.2250001.5
2,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
37527366MOS-25C-6.35×825144986.35827.21.2250001.5
2,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37527034MOS-12C-3×307218556MOS-12C-3-3MOS-12C-3×3 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218556カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
37527043MOS-12C-3×407218565MOS-12C-3-4MOS-12C-3×4 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218565カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
37527061MOS-12C-4×407218574MOS-12C-4-4MOS-12C-4×4 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218574カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
37527086MOS-12C-5×507218583MOS-12C-5-5MOS-12C-5×5 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218583カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
37527095MOS-16C-3×307218592MOS-16C-3-3MOS-16C-3×3 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218592カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527104MOS-16C-3×407218601MOS-16C-3-4MOS-16C-3×4 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218601カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527122MOS-16C-3×607218617MOS-16C-3-6MOS-16C-3×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218617カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527131MOS-16C-4×407218626MOS-16C-4-4MOS-16C-4×4 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218626カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527165MOS-16C-5×507218635MOS-16C-5-5MOS-16C-5×5 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218635カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527174MOS-16C-5×607218644MOS-16C-5-6MOS-16C-5×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218644カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527183MOS-16C-6×607218653MOS-16C-6-6MOS-16C-6×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218653カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37527192MOS-20C-5×507218662MOS-20C-5-5MOS-20C-5×5 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218662カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527201MOS-20C-5×607218671MOS-20C-5-6MOS-20C-5×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218671カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527217MOS-20C-5×6.3507218687MOS-20C-5-6.35MOS-20C-5×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218687カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527226MOS-20C-5×707218696MOS-20C-5-7MOS-20C-5×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218696カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527235MOS-20C-5×807218705MOS-20C-5-8MOS-20C-5×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218705カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527244MOS-20C-6×607218741MOS-20C-6-6MOS-20C-6×6 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218741カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527253MOS-20C-6×6.3507218757MOS-20C-6-6.35MOS-20C-6×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218757カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527262MOS-20C-6×707218766MOS-20C-6-7MOS-20C-6×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218766カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527271MOS-20C-6×807218775MOS-20C-6-8MOS-20C-6×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218775カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527287MOS-20C-6.35×6.3507218714MOS-20C-6.35-6.35MOS-20C-6.35×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218714カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527296MOS-20C-6.35×707218723MOS-20C-6.35-7MOS-20C-6.35×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218723カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527305MOS-20C-6.35×807218732MOS-20C-6.35-8MOS-20C-6.35×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218732カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527314MOS-20C-7×707218784MOS-20C-7-7MOS-20C-7×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218784カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527323MOS-20C-7×807218793MOS-20C-7-8MOS-20C-7×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218793カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527332MOS-20C-8×807218802MOS-20C-8-8MOS-20C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218802カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37527341MOS-25C-6.35×6.3507218836MOS-25C-6.35-6.35MOS-25C-6.35×6.35 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218836カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
37527357MOS-25C-6.35×707218845MOS-25C-6.35-7MOS-25C-6.35×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218845カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
37527366MOS-25C-6.35×807218854MOS-25C-6.35-8MOS-25C-6.35×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218854カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする