カプリコン MKMシリーズ

カプリコン MKMシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37529877MKM-17C-H-3-616.514.593.34.693631.50.9200000.1
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529886MKM-17C-H-4-616.514.593.34.694631.50.9200000.1
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529895MKM-17C-H-4.5-616.514.593.34.694.5631.50.9200000.1
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529904MKM-17C-H-5-616.514.593.34.695631.50.9200000.1
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529913MKM-17C-H-6-616.514.593.34.696631.50.9200000.1
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529922MKM-25C-6-724.524164.57.51367422120000.1
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529931MKM-25C-6-824.524164.57.51368422120000.1
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529947MKM-25C-7-824.524164.57.51378422120000.1
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529956MKM-25C-8-824.524164.57.51388422120000.1
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529965MKM-25C-8-1024.524164.57.513810422120000.1
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529974MKM-25C-H-8-924.524164.57.5138943.54120000.1
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529983MKM-25C-H-9-1024.524164.57.51391043.54120000.1
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37529992MKM-40C-H-10-1139.539.52761316.510116212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530001MKM-40C-H-11-1239.539.52761316.511126212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530017MKM-40C-H-12-1439.539.52761316.512146212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530026MKM-40C-H-14-1439.539.52761316.514146212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530035MKM-40C-H-14-1539.539.52761316.514156212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530044MKM-40C-H-15-1639.539.52761316.515166212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530053MKM-40C-H-16-1739.539.52761316.516176212120000.2
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530062MKM-56C-12-165656388132012167020100000.2
42,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530071MKM-56C-14-165656388192014167020100000.2
42,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530087MKM-56C-15-165656388192015167020100000.2
42,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530096MKM-56C-H-15-245656387.5192015247035100000.2
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530105MKM-56C-H-17-195656387.5192017197035100000.2
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530114MKM-56C-H-17-245656387.5192017247035100000.2
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530123MKM-56C-H-19-205656387.5192019207035100000.2
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530132MKM-56C-H-20-225656387.5192020227035100000.2
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530141MKM-56C-H-22-255656387.5192022257035100000.2
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530157MKM-63C-20-246366478.522222024776080000.2
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530166MKM-63C-24-256366478.522222425776080000.2
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530184MKM-63C-28-306366478.522222830776080000.2
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530193MKM-80C-H-30-35M79.5826010.528.52630359217080000.2
57,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530211MKM-80C-H-35-35M79.5826010.528.52635359217080000.2
57,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530245MKM-99C-35-35M9910176123529353510027080000.2
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530254MKM-56AC-11T-125656387.5192011127020100000.2
45,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530263MKM-56AC-11T-145656387.5192011147020100000.2
45,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530272MKM-56AC-11T-155656387.5192011157020100000.2
45,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530281MKM-56AC-H-16T-155656387.5192016157035100000.2
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530297MKM-56AC-H-16T-175656387.5192016177035100000.2
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530306MKM-63AC-16T-206366478.522221620776080000.2
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530315MKM-63AC-16T-256366478.522221625776080000.2
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530175MKM-63C-25-286366478.522222528776080000.2
42,200
取扱い終了
返品不可
37530202MKM-80C-H-30-4279.5826010.528.52630429217080000.2
45,600
取扱い終了
返品不可
37530227MKM-80C-H-35M-4279.5826010.528.52635429217080000.2
45,600
取扱い終了
返品不可
37530236MKM-99C-30-35M9910176123529303510027080000.2
97,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする