カプリコン MPFシリーズ

カプリコン MPFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)A2017種類関連商品内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37532966MPF-32-432141.53.581.54
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532975MPF-32-532141.53.581.55
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
37532984MPF-32-632141.53.581.56
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532993MPF-32-6.3532141.53.581.56.35
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533002MPF-32-832141.53.581.58
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533011MPF-40-440201.54.51024
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533027MPF-40-540201.54.51025
2,120
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
37533036MPF-40-640201.54.51026
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533045MPF-40-6.3540201.54.51026.35
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533054MPF-40-840201.54.51028
2,120
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
37533063MPF-40-9.52540201.54.51029.525
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533072MPF-40-1040201.54.510210
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533081MPF-40-1240201.54.510212
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533097MPF-50-650251.54.5102.56
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533106MPF-50-6.3550251.54.5102.56.35
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533115MPF-50-850251.54.5102.58
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533124MPF-50-9.52550251.54.5102.59.525
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533133MPF-50-1050251.54.5102.510
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533142MPF-50-1250251.54.5102.512
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533151MPF-50-1450251.54.5102.514
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533167MPF-50-1550251.54.5102.515
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする