NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ
種類
関連商品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
寸法C(Φmm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37558385
LS090/LS095/LSS095-SPDRSET
1個
9200
76
38
540
62.5
29.5
25.4
LS090/LS095
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37558394
LS099/LS100/LSS100-SPDRSET
1セット
7700
125
63
830
73.9
35.6
35.6
LS099/LS100
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
37558403
LS110/LSS110-SPDRSET
1セット
5900
246
123
1730
94.5
47.8
41.7
LS110
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
37558412
LS150/LSS150-SPDRSET
1セット
5200
409
205
2210
109.2
48.3
49.3
LS150
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください