L115 ピロースライド

L115 ピロースライド FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

寸法A(mm)76.2 寸法B(mm)60.2 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37559593 L115-12-3 152.4 254 - Y 225 305
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37559602 L115-14-3 203.2 304.8 - Y 276 356
1,190
 
 
取扱い終了

返品不可
37559611 L115-16-3 254 355.6 - Y 327 406
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37559627 L115-18-3 304.8 406.4 203.2 Y 378 457
1,370
 
 
取扱い終了

返品不可
37559636 L115-20-3 355.6 457.2 228.6 Y 428 508
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37559645 L115-22-3 406.4 508 254 Y 479 559
1,590
 
 
取扱い終了

返品不可
37559654 L115-24-3 457.2 558.8 279.4 Y 530 610
1,710
 
 
取扱い終了

返品不可
37559663 L115-26-3 508 609.6 304.8 Y 581 660
1,820
 
 
取扱い終了

返品不可
37559672 L115-28-3 558.8 660.4 330.2 Y 632 711
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37559627
2015-02-24
用途:
3Dプリンターの部品として
株式会社システック 様

引き出しのスライドレールと違って全長が伸びない構造なのでリニアガイドとして使えそうと思い購入しました。
デルタ型の3Dプリンターに使う予定です。
遊びは少しありますがそれが精度にどう影響するか確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする