曜日別特売

FA用DINレール取り付け AC-DC電源 DLPシリーズ

FA用DINレール取り付け AC-DC電源 DLPシリーズ - TDKラムダ
(1件のレビュー)

DINレール取付対応電源。
アラーム(ALM)LED表示過負荷・出力短絡時に赤色LED点灯。
広い動作囲温度-10℃~+50℃。
全負荷使用可能DLP75/100/120/180。
負荷率60% +60℃DLP240、負荷率60% +70℃。
長い出力保持時間100V時 20ms/230V時 30ms。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠、
イミュニティ:IEC61000-6-2 (IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11)各準拠
定格出力電圧(V)DC24仕様並列運転なし、直列運転あり形状カバー付き/DINレール直付き端子形状ハモニカ端子耐電圧入力-出力/3.0kVAC(20mA)、入力-FG/2.0kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~63入力変動(最大)120mV負荷変動(最大)192mA耐振動DIN レール取付状態、非動作時10~55Hz(掃引1分間)、9.8m/s2一定 X、Y、Z 各方向1時間出力電圧可変範囲(V)DC21.6~DC28保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦60℃)/360(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20/30(100/230VAC)過電圧保護DC30.0V~DC35.0V温度変動(最大)0.05%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)(100/230VAC)20/45(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
出力電流(A)
入力電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37565096DLP100-24-198.4(最大)4.1AC85~132/AC170~265(自動切換え)
11,000
取扱い終了
37565105DLP120-24-1120(最大)5AC85~132/AC170~265(自動切換え)
12,000
取扱い終了
37565114DLP180-24-1180(最大)7.5AC85~265/DC120~370
オープン
取扱い終了
37565123DLP240-24-1240(最大)10AC85~265/DC120~370
オープン
取扱い終了
返品不可
37565132DLP75-24-174.4(最大)3.1AC85~132/AC170~265(自動切換え)
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37565105
2023-07-05
用途: 機械内取り組み
製造業

生産中止品で中々手に入らない状況の中、手配出来て、むしろ短納期で助かりました。
また宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする