サンハヤト
ユニバーサル基板 CPU-13■
種類
片面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
仕上処理
ハンダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07329025
CPU-131
96×150
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
07329034
CPU-132
137×198
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
07329043
CPU-133
156×230
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください