ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ

ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズ - サンハヤト
(9件のレビュー)
ピッチ(mm)2.54内容量1枚
全10種類を絞り込む
種類
材質(基板)
板厚(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
穴径(Φmm)
材質(基板)
板厚(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37593787ICB-96片面1.0紙フェノール1.6115×160
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
37593796ICB-96DSE両面1.0ガラスコンポジット1.6115×160
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07328955ICB-96GU片面0.9ガラスコンポジット1.2115×160
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37593805ICB-96GHD-PBF両面0.9ガラスエポキシ1.6115×160
5,640
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37593823ICB-96PU片面0.9紙フェノール1.6115×160
930
929
1,022(税込)
当日出荷
37593832ICB-96P2片面1.0紙フェノール1.6115×160
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07328937ICB-96G片面0.9ガラスコンポジット1.2115×160
1,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
07328946ICB-96GHD両面0.9ガラスエポキシ1.6115×160
5,640
取扱い終了
代替品有
07328964ICB-96GHU両面0.9ガラスエポキシ1.6-
3,910
取扱い終了
返品不可
37593814ICB-96GHD2両面0.9ガラスエポキシ1.6115×160
4,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07328937ICB-96G14202049ICB-96GICB-96G ユニバーサル基板 サンハヤト 14202049ユニバーサル基板サンハヤト1枚
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
07328946ICB-96GHD37593805ICB-96GHD-PBFICB-96GHD ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤト 37593805ユニバーサル基板 ICB-96シリーズサンハヤト1枚
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: ユニット製作

価格、納期ともに満足できるものでした。短納期品に使用するものでしたので助かりました。

対象商品 : 07328937
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

まさしく、試作用に欠かせないこの基板。ちょくちょく使いますよ。

対象商品 : 07328937
2022-01-04
用途: 電子回路試作

回路製作では重宝しています.10枚買うと箱に入って来るので,枚数を数える手間が減って助かります.

対象商品 : 37593796
2021-01-22
用途: 作業性を上げるため
製造業

仕事で作業性があがるように購入しました。細かく切り分けて使うため切断には時間が掛かりましたがとても良かったです。

対象商品 : 07328937
2020-05-19
用途: 電子回路組み込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

対象商品 : 37593787
2018-06-22
用途: 手作り電子回路に使用
株式会社城山

価格が安価で半田が良く乗り、問題無く回路作りが出来ました。

対象商品 : 07328937
2017-04-25
用途: 新入社員研修 半田付けの練習用
株式会社イシダ製造業

昨年に引き続き採用しており問題なく活用できております。

対象商品 : 07328937
2015-10-27
用途: 電子回路製作

自作による制御回路の製作に使用、安価にて製作可能となり重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする