サンハヤト
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
325×460
パターン
ドット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07329077
ICB-1000G
片面
¥
29,380
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
07329086
ICB-1000GH
両面
¥
33,270
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください