サンハヤト
ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
仕上処理
ハンダ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37593972
CPU-110A-DOT
1
115×165
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
37593963
CPU-110A
0.9
115×165
¥
3,190
取扱い終了
37593981
CPU-111A
0.9
-
¥
4,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください