曜日別特売

ユニバーサル基板

ユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤトユニバーサル基板 - サンハヤト
(4件のレビュー)
ピッチ(mm)2.54内容量1枚
全28種類を絞り込む
種類
材質(基板)
基板寸法(縦×横)(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
穴径(Φmm)
材質(基板)
板厚(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37593604ICB-500F片面0.9紙フェノール1.6195×245
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37593613ICB-500G片面0.9ガラスエポキシ1.6195×245
10,330
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37593622ICB-500GH両面0.9ガラスエポキシ1.6195×245
13,010
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37593631ICB-502-FL片面1.0紙フェノール1.695×190
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37593647ICB-502H両面0.9ガラスコンポジット1.695×190
2,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37593656ICB-502H-PBF両面0.9ガラスコンポジット1.695×190
3,490
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
37593665ICB-503片面1.0紙フェノール1.672×95
450
449
494(税込)
当日出荷
37593674ICB-504片面0.9紙フェノール1.695×145
620
619
681(税込)
当日出荷
37593683ICB-505片面1.0紙フェノール1.695×138
830
829
912(税込)
当日出荷
37593744ICB-92両面0.9ガラスエポキシ192.71×102.87
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37593841ICB-97片面1.0ガラスコンポジット1.295×138
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37593857ICB-97B片面1.0グリーンエポキシ1.695×138
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37593875ICB-97GHD-PBF両面1.0ガラスエポキシ1.695×138
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37593911ICB-98DSE両面1.0紙エポキシ1.6137×232
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37593927ICB-98G-PBF片面1.0ガラスエポキシ1.6137×232
6,290
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
37593936ICB-98GH-PBF両面0.9ガラスエポキシ1.6137×232
7,930
6,198
6,818(税込)
当日出荷
37594925CPU-131-PBF片面0.9ガラスエポキシ1.696×150
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37595126ICB-019片面1.0紙フェノール1.6115×160
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37594821ICB-141GD-PBF片面0.9ガラスエポキシ1.6130×180
4,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37593902ICB-98-FL片面1.0紙エポキシ1.6137×232
オープン
取扱い終了
代替品有
37594794ICB-100GHU両面0.9ガラスエポキシ1.6-
11,330
取扱い終了
代替品有
37594803ICB-100GU片面0.9ガラスエポキシ1.6-
8,970
取扱い終了
代替品有
37593866ICB-97GHD両面1.0ガラスコンポジット1.695×138
1,940
取扱い終了
37593884ICB-97U片面1.0ガラスコンポジット1.295×138
1,160
取扱い終了
37593893ICB-98片面1.0紙エポキシ1.6-
1,930
取扱い終了
37593945ICB-98P-2片面0.9紙エポキシ1.6-
1,930
取扱い終了
37593954ICB-99L片面1.0紙フェノール1.6114×155
940
取扱い終了
返品不可
37594785ICB-100E片面0.9グリーンエポキシ1.6200×300
9,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37593902ICB-98-FL44886250ICB-98FICB-98-FL ユニバーサル基板 サンハヤト 44886250ユニバーサル基板サンハヤト1枚
2,298
税込2,528
紙エポキシ( FR-3 ) →紙フェノール( FR-1 )に材質変更となります。
37594794ICB-100GHU07329052ICB-100GICB-100GHU ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ サンハヤト 07329052ユニバーサル基板 ICB-100シリーズサンハヤト1個
14,980
税込16,478
パターンが異なります。ICB-100Gは、片面のみガラスエポキシです。
37594803ICB-100GU07329052ICB-100GICB-100GU ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ サンハヤト 07329052ユニバーサル基板 ICB-100シリーズサンハヤト1個
14,980
税込16,478
パターンと仕上処理が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37593674
2024-02-21
用途: 回路の増設

細長い状態で使用したかったのでプラカッターで地道にスジを入れて折ったのですが、簡単に真っ直ぐ折れる加工がしてあると便利だなぁと思いました。

対象商品 : 37594821
2017-03-09
用途: 測定器の回路改造に使用。
AKI電子工業株式会社その他業種

価格がネット上で一番安いので助かります。ただ納期が五日なので当日出荷ならなお良しです。

対象商品 : 37593674
2016-02-15
用途: 自作アンプの製作
サービス業

商品に対しては、外国製に比べ基板が曲がらず丈夫で素晴らしいです。

対象商品 : 37593936
2015-07-20
用途: リレー用基板
株式会社アドバンスパワー

ガラエポ基板なので、熱に安心。
価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする