SMTIC用テストクリップ

SMTIC用テストクリップ サンハヤト

IC作動チェックや信号取り出しが簡単にできる。
従来の同タイプと比較して、抵抗値が約1/3です。
ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。
安定して連続装着できるホールドバー付き。
面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。
付属のホールドバーにより、連続装着時でも安定してクリップできます。
操作ハンドルが後方にあり隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。

絶縁抵抗(MΩ)最大500(at500VDC) 耐電圧500VDC 1分間
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37592703 FP-7-02 1セット クリップ(赤・黒各1個)、中継用コード(赤・黒各1個) SOP、QFPパッケージなど 0.5~1.27 最大2(at0.1mA) 最大7(1mA)
4,360
 
 
取扱い終了
37592712 FP-7L-02 1セット クリップ(赤・黒各1個)、中継用コード(赤・黒各1個) SOP、QFPパッケージなど 0.5~1.27 最大2(at0.1mA) 最大7(1mA)
4,840
 
 
取扱い終了
37592721 FP-7S-02 1セット クリップ(赤・黒各1個)、中継用コード(赤・黒各1個) SOP、QFPパッケージなど 0.3~0.5 最大18(at0.1mA) 最大22(1mA)
6,050
 
 
取扱い終了
37592737 FP-7S-10 1式 クリップ×10個(10色各1個)、中継用コード(10色各1個)、ポジションキーパー×2、ホールドバー×2、ルーペ×1 SOP、QFPパッケージなど 0.3~0.5 最大18(at0.1mA) 最大22(1mA)
30,250
 
 
取扱い終了
37592746 HP-2-10 1式 クリップ×10個(10色各1個)、ホールドバー×2セット - 0.8対応 最大30(at0.1mA) 最大10(1mA)
10,290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする