フラックス

フラックス - サンハヤト
(7件のレビュー)

ロジン系の速乾性ハンダ付け助成用フラックスです。
ハンダの伸びがよくハンダ作業が快適です。
エッチング後のプリント基板銅箔面の錆止め剤としても使用できます。

用途
ハンダ作業時の作業効率のUPに。
補修部分のハンダ付け性の改良に。
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に。
トラスコ品番816-3064容量(mL)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※換気を十分にし火気のそばで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37593193H-10F
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37593193H-10F31945385HB-L15FH-10F 無洗浄タイプフラックス サンハヤト 31945385無洗浄タイプフラックスサンハヤト1個(15mL)
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37593193
2018-08-19
用途: 基板の半田作業

価格が安いので使ってみましたが、実際に使ってみると外蓋を回して中のキャップを外して、どの様に使えば良いか考えてしまいました。使い勝手が悪いと思います。口を小さくして少量ずつ押し出せるとか、容器を工夫して実際使用時の使い勝手を考慮して欲しいと思います。現状では他の容器に移し替えないと使い勝手が悪いです。

対象商品 : 37593193
2018-10-12
用途: IC基盤の修理
A&U インターナショナル

期待した性能が出ていない。安物を買って後悔しています。

対象商品 : 37593193
2018-01-28
用途: 半田付け
ショップ orikasaその他業種

ホームセンターより安くて良かったです。またよろしくお願いします。

対象商品 : 37593193
2016-12-19
用途: 自作プリント基板作成
製造業

蓋部分に基板に塗る為の刷毛が付いていればよりよかった。

対象商品 : 37593193
2016-04-01
用途: 基板に塗布して酸化膜の除去

使用した感じでは、他社の製品とそん色ないかと思いますが、マニキュアの様に、キャップ側に筆みたいのがあれば、もう少し使いやすいですね。この状態だと、一回別な容器に移さないといけないので、その点だけ断念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37593193
2014-10-15
用途: 半田まえ処理

半田付けをする前に対象物に塗り半田の乗りを良くする為に使いました。後処理は洗浄しないと錆びます。

対象商品 : 37593193
2014-02-20
用途: 基板半田付け

まあ普通によかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする