曜日別特売

エッチング液

エッチング液 - サンハヤトエッチング液 - サンハヤト
(18件のレビュー)

自作基板のエッチングが簡単にできます。

用途
カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37592764H-200A816-3066200100×150mmサイズの片面基板約3枚
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
37592755H-1000A816-30621000100×150mmサイズの片面基板約15枚
3,670
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: プリント基板のエッチング
製造業

処理剤も同梱されており、処理にも困りません。自分は塩酸を使って還元しながら使うので、結構長く使えます。

2025-06-07
用途: プリント基板のエッチング処理
教育・研究機関

研究用途でプリント基板作成に使用.反応速度が安定しており,ムラなく仕上がります.扱いやすい液体タイプで,適切な温度管理をすれば再現性も高い.廃液処理の注意点も明記されており,安全面の配慮も十分です.今後も継続利用を検討しています.

対象商品 : 37592764
2023-07-06
用途: エンブレムメッキ剥がし

車のフロントグリルに付いているエンブレムのメッキ剥がしに使用。メッキ剥がしに関して、巷では様々な方法が紹介されているが、当方は、エッチング液を使用する方法を選択し、仕上がりに満足している。

4が参考にしています
対象商品 : 37592755
2019-03-25
用途: 仕事でエイジングに使っております。
自動車・二輪車・自転車関連業

コストも安くまた使用したいとおもい 今回で三個目の購入です。無くなればまた買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37592764
2020-03-26
用途: 感光基盤のエッチング
その他業種

品質も問題ありません。廃液処理剤がセットになっているので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37592764
2018-11-20
用途: 車の樹脂エンブレムのメッキ剥がし
株式会社 白金建設業・工事業

ネットでは定番中の定番になってますね。
1日浸しておくだけで、見事にメッキが除去されます。

4が参考にしています
対象商品 : 37592764
2018-05-21
用途: 真鍮棒のエッチング
サービス業

キレイにエッチングできました
廃棄処理剤も付いていて、使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 37592755
2019-02-20
用途: 銅板を腐食する作業
はつ工房

使用後の始末まで出来るので、地球環境にもやさしい商品だが、この始末の方法がもっと簡単にできるとより良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする