曜日別特売
(1件のレビュー)

クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISP/CF Performanceベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01382185-1缶(1L)1
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
3756871169521缶(20L)20
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37568711
2019-12-15
用途: 車のオイル交換
その他業種

カミさんの軽四を買った販売店(個人会社)が、オイルの質を落して金額は変わらないので、
自分でやった方が良いと思い購入。たまたま、セールチラシも来ていて安く買えたので助かりました。若い頃はいつもカストロールを使っていたので信用出来るオイルです。
交換後、エンジン音が小さくなり、吹きも良くなりました。やはり、良いオイルを使った方が良いですね。更にこの価格で購入出来たので、販売店で交換するよりもかなり安く交換する事が出来、大満足です。またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする